※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
ルドボックス(本体) 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86246781
品番
20280500BL503
参考基準価格(税別)
¥19,420
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
材質
外壁:PE
断熱材:硬質ウレタンフォーム
トラスコ品番
109-7448
種別
SKCB25H
色
ブルー
質量(g)
3100
容量(L)
25.4
有効内寸(mm)
640×360×106
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
730×440×185
内容量(L)
25.4
外寸(mm)
730×440×185
型番
#25
内寸(mm)
650×370×120
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
14.60(1490)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
640×360×106
嵌合商品
EPボックス# 25 本体
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません