※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコー(三甲)の アウトドア・行楽用品
サンコー(三甲)の クーラー&ジャグ
ルドボックス(本体) 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86246876
品番
20350500BL503
参考基準価格(税別)
¥22,950
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。
外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
材質
外壁:PE
断熱材:硬質ウレタンフォーム
トラスコ品番
109-7452
種別
SKCB37H
色
ブルー
質量(g)
3900
容量(L)
35.2
有効内寸(mm)
455×305×245
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
570×390×342
内容量(L)
35.2
外寸(mm)
570×390×342
型番
#37(本体)
内寸(mm)
468×318×255
底形状
その他
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
455×305×245
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません