光
光の 室内表示
光の 室名表示板
プレート テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86250553
品番
FS49-3
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
表示内容
締切/CLOSED
材質
ステンレス
仕様
テープ付
寸法(mm)
2
直径(Φmm)
40