20099400BLAOY サンボックス C-5PA サンコー(三甲) 86251094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンボックス C-5PA

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
86251094
品番
20099400BLAOY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,860
色
ブルー
外寸(mm)
335×335×101
内寸(mm)
300×300×97
有効内寸(mm)
291×291×86
圧縮荷重(kN[kgf])
15.89(1620)
容量(L)
8.4
名入れ
なし
材質
PA
質量(g)
690
フタ
なし
底形状
格子リブ
適合カード差し
両短辺95型
コンテナ種類
ベタ目
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
335×335×101
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8625109420099400BLAOY3713036220099400BLAOY20099400BLAOY サンボックス C-5PA サンコー(三甲) 37130362サンボックス C-5PAサンコー(三甲)1個
¥6,498
税込¥7,148
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする