※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ
サンコー(三甲)の ボックスコンテナ(ベタ目)
サンボックス#73 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86254025
品番
20730000BL503
参考基準価格(税別)
¥10,880
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
容量(L)
72.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×450×350
色
ブルー
名入れ
なし
種別
SK73BL
材質
PP
有効内寸(mm)
535×399×322
外寸(mm)
600×450×350
内寸(mm)
546×410×332
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
30.4(3100)
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量4〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量7〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量10〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量13以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000