※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 道路用品
サンコー(三甲)の クッションドラム
セフティドラム ゼブラ 高輝度 オレンジ/黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86255705
品番
8Y300100YE
参考基準価格(税別)
¥41,980
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
イエロー
トラスコ品番
854-7621
種別
8Y3001
材質
超高分子PE
質量(kg)
6.9
外寸(mm)
580×830×超高分子PE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません