双輪キャスター

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 許容荷重(kg)(1個あたり)約20 仕様ストップ付き 注文コード86260773 品番KWP-31S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は許容荷重・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです

許容荷重(kg)(1個あたり)約20 取付ピッチ(mm)19×19 取付高(mm)約44 材質(車輪)ナイロン 仕様ストップ付き 材質ナイロン タイププレート ストッパーなし 取付穴径(Φmm)4.2 取付穴ピッチ(mm)19×19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86260746
2024-03-21
用途:
除湿乾燥機で・・
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けベースがこのサイズの商品を探していましたが、
見つかりませんでした。
モノタローさんでは取り扱いがあったので、助かりました。
流石、モノタロー!

対象商品:
86260746
2020-06-05
用途:
ワゴンに取付け
その他業種

ホームセンターにストッパー付がなく、当品とストッパー付を購入しました。
スムーズに動きます。

対象商品:
86260746
2019-01-10
用途:
キャビネットに設置

ホームセンター等で車輪径40mm以下が無くて
光 双輪キャスターKWP−30とKWP−30S(ストッパー付)を
注文しました
動きもスムーズで使用感は良いです。

2019-08-20
用途:
椅子のキャスター交換

商品の品質については全く問題ありません。ですが、4日出荷表示だったので選択したこの商品が、実際届いたのが12日後でした。注文から5日経過した辺りで発送状況を確認すると、出荷予定日が注文日の2週間後の日付になっていて納期に間に合わない為、他の同等品で当日出荷の物を改めて注文しました。そこが残念でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする