ドアピタット 黒中型タイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合範囲(mm)100 注文コード86263302 品番MDP100-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合範囲・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ゴムキャップでガッチリ固定します
ドアストッパー
自転車の出し入れや買い物帰りの荷物の出し入れに大変便利です
両手がふさがっている時も足で軽く押し下げるだけでOKです
ちょっとすき間を開けるのも簡単ですので、お部屋の換気などにも便利です
補助板により木製ドアにもお使いいただけます
接地面が大きいため固定力が抜群です

仕様得用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×30×25 適合範囲(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86263302
2021-02-27
用途:
店舗入り口のドアに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

取付が簡単で動作が単純なため使い易いです。
マグネットの磁力も十分です。

対象商品:
86263318
2020-05-12
用途:
玄関
医療・福祉・介護関連業

玄関の扉が、重くてストッパーを探していましたが、お手頃な価格ですが、磁石がすごく強力で、とても役に立っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする