※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルSDHタイプ 六角軸 石材用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86263624
品番
SDH14.3
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
14.3
有効長(mm)
160
全長(mm)
280
トラスコ品番
558-7115
材質
超硬
シャンク形状
六角軸