SDH16.0 オールドリルSDHタイプ 六角軸 石材用 サンコーテクノ 超硬 86263642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールドリルSDHタイプ 六角軸 石材用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86263642 品番SDH16.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,110
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)16 有効長(mm)160 全長(mm)280 トラスコ品番558-7131 材質超硬 シャンク形状六角軸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86263676
2020-05-05
用途:
石材解体にと思い
OPUS 様 (建設業・工事業)

石材解体に活躍してくれるものと思われます。早く使用してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする