※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
オールドリルSDHタイプ 六角軸 石材用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86263651
品番
SDH18.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,430
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
18
有効長(mm)
160
全長(mm)
280
トラスコ品番
558-7140
材質
超硬
シャンク形状
六角軸