反射テープ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86266382 品番 K886-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射し確認することができます
注意・安全標示
細まきタイプのテープです

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1 特性反射 主な用途表示・安全用 用途表示・安全用 タイプ細巻き テープ長さ(mm)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86266373
2021-10-10
用途:
日常使い
建設業・工事業

自転車ヘルメットの後頭部反射色がシルバーだったを赤にしたいと思い購入、丸く切り抜きぴったり貼り付けるのに手間でしたが、良い仕上がりに出来て自己満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする