防振ゴム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード86268884 品番KYG-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

はずまないゴムで防振・防音に優れた効果があります
防振・防音
両面テープ入りです

材質ブチルゴム 仕様楕円半球型 寸法(mm)12 直径(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86268884
2024-04-16
用途:
ドラムセットの防音
製造業

ドラムセットの台下に設置しているが、キックの振動が響かなくなり満足。

対象商品:
86268884
2021-08-02
用途:
自宅サブウーファーの足用に

TV向けサウンドバーのサブウーファーにはほぼ足がなく、2mmもないくらいのさらさらのゴムでした。少々不格好だったので、こちらの製品に交換しました。
1cm強ですが、地べたに置いてあるよりも格好よくなったと思います。
あと理由はわかりませんが、サブウーファーの低音音量が大きくなりました。防振で高さがあるため、逆に少々失われるのかなと思ったのですが全く逆で、ボコボコ鳴ります(よい意味で)。これはうれしい誤算でした。
製品の品質ですが、ほんとうに跳ねませんね。また両面テープも付属でよかったです。
床への色移りなどはまだ確認できませんが、個人的には満足な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする