光
光の 看板・POP・掲示用品
光の インフォメーションスタンド
光の インフォメーションボード/案内板
メニュー立て
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86272016
品番
NA213-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メニューブック用の、メニュー立てです
側面は透明のシンプルでシャープなデザインのメニューブックスタンドです
材質
アクリル
幅(mm)
150
色
(座面)黒・(側面)透明
高さ(mm)
63
質量(g)
155
奥行(mm)
60