※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の カラーコーン・区画用品
サンコー(三甲)の フェンス・ネット
プラスチックフェンスSー1緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86272042
品番
80597201GR601
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
854-7643
種別
SKFES1GR
材質
PP
色
グリーン
外寸(mm)
1000×1000×59
足径(Φmm)
33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません