※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 道路用品
サンコー(三甲)の ガイドポスト
ポールサイドコーン 赤/黄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86272925
品番
8Y414400RE/YE
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種別
8Y4144
材質
本体:ポリウレタン、反射:ポリ塩化ビニル(PVC)、プレート:リサイクルゴム
質量(kg)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません