※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 道路用品
サンコー(三甲)の ガイドポスト
ポールサイドコーン 赤/白
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86272934
品番
8Y414500RE/WH
参考基準価格(税別)
¥7,880
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種別
8Y4145
材質
本体:ポリウレタン、反射:ポリ塩化ビニル(PVC)、プレート:リサイクルゴム
質量(kg)
1.5
外寸法(Φ×Hmm)
93×810
注意
※個人宅配送はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません