片面筋入りゴム ブラック

(6件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)3 寸法(mm)100×100 注文コード86276155 品番CG3-10-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は厚さ・寸法・幅など18種類から選べます 他の種類を見る

スジ入ゴム
防振・防音・すべり止め等

厚さ(mm)3 寸法(mm)100×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48889057
2023-03-31
用途:
店頭陳列しているガラス容器の下敷きとして
BASE OF LIFE 様 (医療・福祉・介護関連業)

店頭ディスプレイのガラス容器の下に敷いています。地震の揺れを減衰しているようで、震度3程度であれば設置位置からズレずに保持してくれています。

対象商品:
48889057
2020-12-14
用途:
オートバイ関連
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から使っていたバイク用ブーツのシフトペダルカバーが破れていたので、古い部分を取り去って、このゴムシートを同じ形に切り取って貼り付けました。おかげさまで、まだまだ愛着のあるブーツを使う事ができます!ありがとうございました。

対象商品:
48889066
2020-01-06
用途:
コンクリートドリルのガイドの下に引くため購入
製造業

垂直ドリルガイド67374938を購入時ガイドが滑りやすそうなダイキャスト製だったので、ゴム製の敷物として購入。滑らず作業ができました。

対象商品:
48889066
2022-05-02
用途:
楽器の機材と地面との緩衝材として

金属の肌に貼りつけようと購入。
結果的には、問題無く使用出来たが、裏面が表面と同じゴム素材ではなくて一層布的な生地が貼ってあるのが商品の写真では判らなかったので、商品の写真に追加添付しておいて欲しかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

対象商品:
48889066
2017-04-29
用途:
トラクター取付けの片培土板部品の補修用。
農・林・水産業

元の純正部品と同様に使用できました。満足しています。

対象商品:
48889057
2015-07-27
用途:
ローラー台の防振用として
建設業・工事業

3mmは薄いです。振動に関しては、意味なかった気がします。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする