工作用接着剤 C

(12件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50mL×10本) 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 注文コード86282935 品番CA-113
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は危険物の性状・危険物の類別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。
透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。
紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。

用途
学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修
木、紙、布の接着
透明 容量(mL)50 JIS規格JIS S 6040 主成分セルロース 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※ポリエチレン・ポリプロピレン・ナイロン・軟質ビニール・フッ素樹脂・シリコーンゴム・発泡スチロールなどは接着できません。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意すること。
※接着用以外には使用しないこと。
※使用に際しては、換気と火気に注意すること。
※有機溶剤を含んでいるので有毒であり蒸気を吸わないよう注意すること。
※目やのどに刺激を感じたり気分が悪くなったら、すぐに新鮮な空気の場所に移動し、必要に応じて医師の診断を受けること。
※衣服につくと取りにくいので注意すること。
※直射日光のあたらない涼しいところに保管すること。
※使い切ってから燃えないゴミとして廃棄すること。
※本品の仕様および外観は改良のため、お客さまに予告無く変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※ご使用に当たっては、必ず事前に、本製品がお客さまの使用する目的、用途、条件に適合するか否かを、お客さまご自身で責任をもってご判断の上、ご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
製品組み立ての仮止め
有限会社モデラート 様

製品を組み立てするときの仮止めに使用しています。
安価で量も多く使い勝手がいいので今後も使用していくと思います。

対象商品:
58587295
2023-03-07
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

とても重宝しています-ひとつあると役に立ちます

対象商品:
58587304
2019-06-11
用途:
木製模型

速乾、耐水、ラッカー系塗料との相性、いまだにこれ以上の接着剤はありません、子供の頃から愛用しています。

対象商品:
58587295
2019-08-04
用途:
多用途に使用してます。
農・林・水産業

昔ながらの商品で、特に問題なく使用しています。良いです - !!!

対象商品:
58587304
2018-07-22
用途:
部品の接着
教育・研究機関

定番の接着剤ですので,常備用に入手しました.性能としては,汎用品として用いるには全く問題無いと思っています..

対象商品:
58587295
2018-07-03
用途:
子供の工作に十分

子供の工作用に購入。工作には十分でな接着力かなと思います。

対象商品:
58587295
2018-04-09
用途:
模型製作

定番商品ですが、最近は手に入りづらくなりました。
ここにはいつもあるので便利です。

対象商品:
58587304
2016-10-23
用途:
ラジコン飛行機製作
農・林・水産業

バルサ同士のの接着に使用しサンドペーパ掛けの仕上がりが良いです。古いタイプの接着材ですが、バルサ同士の接着には、充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする