※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ25スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86285184 品番 R2512500302000
参考基準価格(税別)¥75,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。

ローラー幅(mm)500 機長(mm)2000 ローラー径(Φmm)25.4 材質(ローラー部)スチール ピッチ(mm)30 ローラー耐荷重(kg/本)25 用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 質量(kg)40.46 肉厚(mm)1.2
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする