※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86285543
品番
A2812L300401000
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
28.6
材質(ローラー部)
スチール
質量(kg)
12.41
ピッチ(mm)
40
ローラー耐荷重(kg/本)
50
用途
省スペースの設置に
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)
1.2
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないでください。