※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86287153
品番
G60323001001500
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。
耐久性に優れています。
軸径Φ17タイプです。
ローラー幅(mm)
300
機長(mm)
1500
ローラー径(Φmm)
60.5
材質(ローラー部)
スチール
トラスコ品番
858-5564
質量(kg)
42.7
ピッチ(mm)
100
用途
パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
付属品
連結金具付
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装
軸径(Φmm)
Φ17
肉厚(mm)
3.2
ローラー耐荷重(kg/本)
400
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。転倒する恐れがあります。
※常温でご使用下さい。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉塵のある場所での使用は避けてください。
※許容荷重以上の物は載せないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません