※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000V絶縁仕様T型ハンドル1/2 200mm

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86294643 品番815412V
参考基準価格(税別)¥14,840 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
差込角(sq.)1/2SQ 全長(mm)200 トラスコ品番438-0614 質量(g)520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする