曜日別特売
GE-15-CUT ゴムエアーホース  カット 八興 86304084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムエアーホース カット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(1m)
内径(Φmm)15.9
外径×内径(Φmm)25.0×15.9
外径(Φmm)25.0
内容量1巻(1m)注文コード86304084品番GE-15-CUT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。

用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。外径×内径(Φmm)25.0×15.9常用圧力(MPa)1.0内径(Φmm)15.9外径(Φmm)25.0トラスコ品番814-6396材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(g)480使用温度範囲(℃)-20~60ホース長さ(m)1使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86304084
2024-06-14
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

硬く曲がりにくいため圧送用のホースとして向いています。ただ硬くて接続用のプラグが入りにくい、曲げRが大きくなるため使用するケースを選ぶ必要があります。

対象商品 : 86304127
2021-04-30
用途: 車のメンテナンス
製造業

10年以上の車のゴムホースが裂けていたので、替えようと思ったが純正ではゴムホースだけでは無くアッシーでコストが高かったので、代用に使ってみました。ピッタリのサイズではなかったの取り付けることが取り付けることができました。どうにか使えているようです。

1が参考にしています
対象商品 : 86304066
2017-08-08
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

地元のホームセンターを何軒か回ってみましたが内径12.7mmのホースは
ありませんでした。
ナットの力を思い知りました。

対象商品 : 86304163
2016-11-03
用途: 自転車スタンド用床キズ防護品として

家の通路はスタンプコンクリートなので自転車を駐輪する際に、勢いよくおくと
表面が削れます。なので、スタンドにこのゴムを巻きつけて、緩衝材として使用
しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする