※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
サンフーズ 8×13.5 100m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
86304312
品番
ESF8100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
8
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質
PVC
外径(Φmm)
13.5
色
透明
長さ(m)
100
特性
耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
814-6328
質量(kg)
12.5
使用温度範囲(℃)
0〜70
材質(補強材)
ポリエステル糸