八興
八興の ホース
八興の ブレードホース
ソルベントホース 7.5×10.5 20m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
注文コード
86304793
品番
ESV720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
7.5
使用流体
空気/溶剤/インク/塗料/薬品
材質
(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
外径(Φmm)
10.5
色
透明
長さ(m)
20
特性
耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
最高使用圧力(MPa)
1.5
トラスコ品番
441-3521
質量(kg)
1.2
使用温度範囲(℃)
-20〜60
材質(補強材)
ポリエステル糸、金属繊維