※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレッシャーホース

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 86305161 品番 ETB50CUT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

内径(Φmm)50 外径(Φmm)62 特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性 クリアブルー 材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール 長さ(m)1 用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管 トラスコ品番814-6385 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0〜60 規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く) 最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(60℃) 使用流体空気/水/油/薬品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86305143
2020-06-03
用途:
薬品投薬
農・林・水産業

通常、ホース等の長物はb販売ですのでその認識で購入しました。
しかし、此処の商品は1b×10本で送ってきました。
ご丁寧にも「返品不可」と言ってきています。
購入される方は、お気を付け下さい。

11人が参考にしています
対象商品:
86305125
2018-12-12
用途:
流用加工
運輸・通信業

流用加工のため購入しました。サイズ表記が確り書いてあるので、検討しやすかったです。

対象商品:
86305082
2018-03-11
用途:
バイクの改造
その他業種

ホンダのエイプ100をレース用にしていますが、ブローバイガスを受け止めるオイルキャッチタンクのところに本品(プレッシャーホース)を使用しています。定期的に交換するものですが、そんなに長くなくて良いのでお店で店員を呼んで切って貰うのも面倒なのでMonotaROさんで注文しました。
たった1mの注文ですが迅速丁寧な梱包で、反対に申し訳なくなりました。(笑)

対象商品:
86305082
2018-04-30
用途:
バイクレストア
卸売・小売業

まだ使用してませんがいい感じだと思います。次回もよろしくお願いします。

対象商品:
86305107
2015-12-19
用途:
水槽設置

数量3で購入し、3メートルのホースが届くと思っていましたが、まさかの1メートルにカットされた物が3本で届きました。こういったものって、合計の長さでカットしてくれる物では無いでしょうか?もしくは1メートルずつでしか購入出来ないなら注意書きが欲しかったです。1メートルでは短くて使い物になりません。他の太さも購入しましたが全て無駄になりました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
本製品は1mのカット売りとなり、それ以上の長さは
現在取り扱いございません。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする