※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マックス[手袋]
耐切創PUコーティング手袋 L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
86307216
品番
MT985L
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
24.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
20.0
材質
繊維部:ダイニーマ[[(R)]]40%、ガラス繊維20%、ナイロン25%、綿10%、ポリウレタン5%、すべり止め部:ポリウレタン
耐切創性
5
機能
耐切創
入数(双)
1
トラスコ品番
448-7389
質量(g)
72