メリー 骨抜きプライヤ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード86308013 品番FBP30
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

魚加工工場での骨抜き作業に!
ばね部分を外して分解洗浄もできます。

仕様
ばね付
先曲りプライヤー形状
全長(mm)120 トラスコ品番824-8269 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)65 先端厚さ(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86308013
2022-05-29
用途:
魚の骨抜き
大久鮮魚店 様 (卸売・小売業)

職場の人数分購入しよう!!と、思いまして
こちらの商品も使ってみたくなり、購入しました。
もうひとつ、気になる骨抜きがあるので(笑)
今度は、違う骨抜きも購入させてください(。-人-。)
よろしくお願いいたします<(_ _*)>

1人が参考にしています
2022-05-10
用途:
魚下ろし
製造業

一般的なピンセット型の骨抜きとは異なり、魚の油で手が汚れていても、小骨を引き抜く際に、手から骨抜きが滑り出ることなく、しっかりと小骨を抜くことができます。またこの製品は各所がバリなく丁重に面取りされて作られており、分解して洗う際にも安心して作業できます。作り手の良心が感じられる製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
86308013
2017-11-04
用途:
魚の骨抜き
株式会社テックMA 様 (製造業)

血で汚れる事、綺麗に洗える事、にちゃんと着目して開発されている事が、単なるステンレス製品を流用するのとは違って来る事に成る。
こういった真面目な物造りが大事だと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする