※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーキャリー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86308677 品番 ATC150L
参考基準価格(税別)¥162,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。
タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。
操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。
設置のための特別な工事も不要です。

質量(kg)
本体:6.2
スタンド:2.5
仕様大型メータータイプ 測定圧力0〜700kPa 最小目盛20kPa タンク容量(L)15 トラスコ品番811-7270
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86309422
2015-01-26
用途:
タイヤの空気入れ
今谷商事株式会社 様

持ち運びが軽くて楽です。また、タイヤに空気を入れる時も使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする