ATC99S エアーキャリー ヤマダコーポレーション 86309422

エアーキャリー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)9.9 注文コード86309422 品番ATC99S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100,000
この商品はタンク容量など3種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びのできるタイヤのエア圧調節用タンク式のエアーインフレーターです。
タンク内にエアーを充気、本体を車のところまで持ち運んで作業をします。
操作も簡単で、誰にでもチェック作業が行えます。タンクへのエアーの充填は、付属のスタンドにセットしておくだけで自動的に行われます。
設置のための特別な工事も不要です。

質量(kg)
本体:4.3
スタンド:2.0
仕様手元メータータイプ 測定圧力0〜540kPa 最小目盛20kPa タンク容量(L)9.9 トラスコ品番811-6969
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86309422 ATC99S 43024355 ATC-150T エアキャリー ヤマダコーポレーション エアキャリー ヤマダコーポレーション 1個 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86309422 ATC99S 43024346 ATC-99T エアキャリー ヤマダコーポレーション エアキャリー ヤマダコーポレーション 1個 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86309422
2015-01-26
用途:
タイヤの空気入れ
今谷商事株式会社 様

持ち運びが軽くて楽です。また、タイヤに空気を入れる時も使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする