※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型自動台はかり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86316851 品番 D100SZ
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
種類自動台はかり 表示形式アナログ ひょう量(kg)100 目量(g)200 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)380×264 タイプ車付 目盛部外径(mm)Φ287 測定範囲2kg〜100kg トラスコ品番838-4059 材質/仕上鉄製塗装 質量(kg)約19.7 高さ(mm)800 車輪 センサーさお方式 検定国家検定品(新検則適合品) ひょう量単位kg
関連資料:製品カタログ(0.38MB) 取扱説明書:(1.01MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする