※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムパイプ34径差込式キャスター自在S付 50径 ゴム車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86318206 品番STF-50RHS Φ34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)50 軸径×軸長(mm)34×60 取付高(mm)A=74、B=77 材質(車輪)ゴム車 トラスコ品番809-3504 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)21 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)27 旋回半径R(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86318206
2018-01-14
用途:
架台の移動
その他業種

架台のポールにキャスターを取り付けましたが、取り付けもスムーズで、素人の自分でも難なくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする