※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
重量用キャスター 固定車 75径 アルミホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86321681
品番
HR-75AU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
320
取付座(mm)
123×72
取付ピッチ(mm)
103×52
取付高(mm)
106
材質(車輪)
アルミホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番
440-5111
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
103×52
取付座A×B(mm)
123×72
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)