曜日別特売
GT-17 カットゴムロープ ユタカメイク 86322397

 

GT-17 カットゴムロープ ユタカメイク 86322397
GT-17 カットゴムロープ ユタカメイク 86322397
GT-17 カットゴムロープ ユタカメイク 86322397
GT-17 カットゴムロープ ユタカメイク 86322397

カットゴムロープ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)9
長さ(m)3
ブルー
内容量1個注文コード86322397品番GT-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。

用途
各種結束、シート張り等
長さ(m)3太さ(Φmm)9材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステルトラスコ品番794-5779ブルー仕様両端テープ止め高さ(mm)50質量(g)170包装形態ヘッダー袋入縦(mm)280横(mm)100材質(カバー)ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応材質(中芯)天然ゴム
注意
全長の1.5倍以内の伸長でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86322336
2024-06-06
用途: 軽トラの幌のゴムバンドに使用。
サービス業

幌に付属していた黒いゴムバンドを少しオシャレにと思い、当品を購入。
黒いゴムバンドに比べやや伸び難く、そのうち伸びきってヘロヘロになってしまいました。

対象商品 : 86322311
2021-05-02
用途: トラック荷台のシート止めに
藤野塗装店

細手ですが弾力も有り中々良いと思います。
ハトメの小の方に良いです

対象商品 : 86322336
2021-02-03
用途: 棚の落下防止用

色々なサイズが有り、配送も速くて急な作業でも非常に助かる。

対象商品 : 86322397
2020-04-12
用途: 車中での荷物の固縛
その他業種

さほどの強度は不要だったので、自分にはオーバースペック(張力が強すぎる)だったようです。
発泡スチロールの箱の荷崩れ防止に使っていますが、伸縮率がかなり低いため張力の調整が難しいです。適度な張力を得ようとすると、軟らかめの箱の場合、食い込んでしまい箱が凹んでしまいます。引っ張っても2~3割しか伸びません。
単純に私の選択ミスなのですが、伸縮率や張力の比較情報がわかりやすくなると良いですね。購入検討の際は、強度がある点とあまり伸びない点に留意された方がいいかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 86322311
2018-12-28
用途: 旅行用自転車への貨物搭載に際し革ベルトの代わりに使用
製造業

商品の品質、外見に問題なく良い買い物だった。革ベルトの代用として使用したが自転車の雰囲気を壊すことなく他のパーツとも上手くマッチした。伸縮性も適度であった。耐久性についてはこれからだが、この価格なら定期的に交換してもよいと思う。

対象商品 : 86322327
2019-03-31
用途: 結露対策用で、コイルの側面に被せたビニールキャップの上から固縛し、隙間を無くす
製造業

良く伸びるゴムで、色により大きさを区別できる。固縛力がやや不足で、隙間が残る。次は荷締め用の黒い20mm幅の平ゴムデテスト中。ビニールキャップに入れている止めゴムを30mmの平ゴムに変更で業者へ打診中。

対象商品 : 86322302
2018-07-21
用途: 屋外へ造花の装飾を施すために当ゴムロープを巻き付け、そこへ造花を挿し固定させています。

常に屋外設置ですが特にゴムの劣化もなく普通に使えております。長さ価格共に手頃です。

対象商品 : 86322345
2022-11-09
用途: 軽トラックの幌を固定するゴム

軽トラックの幌を外側から固定するカッコ悪い平ゴムの代わり使いました。カラー、形状共オシャレでカッコ良くオシャレになりました。
ただちょっと太くて縛りにくかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする