ST-16 スパイダー ゴム ドラム巻 ユタカメイク 86322451 ST-16 スパイダー ゴム ドラム巻 ユタカメイク 86322451 ST-16 スパイダー ゴム ドラム巻 ユタカメイク 86322451 ST-16 スパイダー ゴム ドラム巻 ユタカメイク 86322451

スパイダー ゴム ドラム巻

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 86322451 品番 ST-16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。
ハサミで簡単にカット可能
コンパクトなフック付カットタイプ

長さ(m)40 太さ(Φmm)12 材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル、フック/スチール イエロー 用途各種結束、アウトドア等 高さ(mm)260 質量(g)3120 包装形態ドラム巻き 縦(mm)120 横(mm)260 材質(カバー)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(中芯)天然ゴム
注意
全長の1.7倍以内の伸長でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする