ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
スパイダー ゴム ドラム巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86322467
品番
ST-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。
ハサミで簡単にカット可能
コンパクトなフック付カットタイプ
長さ(m)
40
太さ(Φmm)
12
材質
芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル、フック/スチール
色
ブラック
用途
各種結束、アウトドア等
高さ(mm)
260
質量(g)
3120
包装形態
ドラム巻き
縦(mm)
120
横(mm)
260
材質(カバー)
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(中芯)
天然ゴム
注意
全長の1.7倍以内の伸長でご使用ください。