ST-03 スパイダー ゴム ユタカメイク 86322494 ST-03 スパイダー ゴム ユタカメイク 86322494 ST-03 スパイダー ゴム ユタカメイク 86322494 ST-03 スパイダー ゴム ユタカメイク 86322494

スパイダー ゴム

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86322494 品番 ST-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。
ハサミで簡単にカット可能
コンパクトなフック付カットタイプ

長さ(m)0.5 太さ(Φmm)12 材質芯ゴム/天然ゴム、被覆/ポリエステル、フック/スチール トラスコ品番754-1546 イエロー 用途各種結束、アウトドア等 仕様両端フック 高さ(mm)15 質量(g)50 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)260 横(mm)95 材質(カバー)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 材質(中芯)天然ゴム
注意
全長の1.7倍以内の伸長でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-11
用途:
ツーリング時の荷物押さえ
その他業種

伸びない! これは/// 使い物にならないな 残念 です。

対象商品:
86322433
2021-09-04
用途:
サッシ窓 開放時 強風時 あおられ防止に使用
株式会社保工北海道 様 (建設業・工事業)

適当な長さに、切断し使用しております 非常に便利!!

対象商品:
86322433
2021-09-04
用途:
サッシ窓 開放時に 強風時あおられ防止に使用
建設業・工事業

適当な長さに切断でき 非常に便利!! 形状がどの位置でも 固定でき 便利です

対象商品:
86322494
2017-06-29
用途:
車内での機器の固定
サービス業

長さの調整ができ固定もしっかりとできるので大変重宝しています。

対象商品:
86322424
2014-11-25
用途:
商品納品時の固定に利用

商品納品時のテント掛け時にバンド代わりに使用してます。どの位置でも固定できるので重宝しております。次回はドラムで購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする