ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
ゴムバンドフック付 約15mm×30cm 4本
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
86322887
品番
TT-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ゴムバンドにフックが付いている
幅(mm)
15
厚さ(mm)
約1.5〜2.5
折径(cm)
約30cm
材質
再利用タイヤチューブ、スチール
用途
各種結束、シート張り等
仕様
フック付きバンド
トラスコ品番
113-7079
色
ブラック
高さ(mm)
25
質量(g)
100
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
280
横(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応