ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの 荷台用ゴムバンド
ゴムロープ金具付(Aカン+輪)20mm×0.6m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
86322993
品番
TT-29-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
端末の片方に引っ掛けフック、もう片方はアイ(輪)加工になっています。
幅(mm)
20
長さ(m)
0.6
厚さ(mm)
約1.5〜2.5
材質
再利用タイヤチューブ、スチール
用途
シート張りや幌掛け、荷台等各種結束用に。
トラスコ品番
473-6346
高さ(mm)
30
質量(g)
45
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
350
横(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
タイヤチューブのスリット加工品の為、厚みは一定ではありません。