曜日別特売
BCB309 ボール止めバンジーコード 5mm ユタカメイク 86323221

 

BCB309 ボール止めバンジーコード 5mm ユタカメイク 86323221
BCB309 ボール止めバンジーコード 5mm ユタカメイク 86323221
BCB309 ボール止めバンジーコード 5mm ユタカメイク 86323221

ボール止めバンジーコード 5mm

(2件のレビュー)
内容量1箱(5本)
折径(cm)30
混色
内容量1箱(5本)注文コード86323221品番BCB309
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。

用途各種結束折径(cm)30太さ(Φmm)5材質天然ゴム、PP仕様ボール止めトラスコ品番794-4357混色高さ(mm)30質量(g)18包装形態縦(mm)300横(mm)30材質(カバー)PPRoHS指令(10物質対応)対応材質(中芯)天然ゴム
注意
全長の1.7倍までの伸張でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86323221
2023-11-05
用途: 自転車の荷台などに使用
その他業種

これまでは、長いゴムバンドでぐるぐる巻いていました。
何処かで、これと同じものを見てこれだと思い、
いろんなところで探しして、やっとモノタロウで販売している事を見て即答で、購入する事を決めました。

対象商品 : 86323221
2020-05-29
用途: 日除けの収納用

4メートルの長さの日除けを必要ない時に巻き取った後、これ迄は紐で結んで収納してましたが、これからはワンタッチで留められるので重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする