BCB311 ボール止めバンジーコード 5mm×300mm 緑 ユタカメイク 86323237 BCB311 ボール止めバンジーコード 5mm×300mm 緑 ユタカメイク 86323237 BCB311 ボール止めバンジーコード 5mm×300mm 緑 ユタカメイク 86323237

ボール止めバンジーコード 5mm×300mm 緑

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード86323237 品番BCB311
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。

折径(cm)30 太さ(Φmm)5 材質天然ゴム、PP 用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。 仕様ボール止め トラスコ品番794-4365 グリーン 高さ(mm)30 質量(g)18 包装形態 縦(mm)300 横(mm)30 材質(カバー)PP RoHS指令(10物質対応)対応 材質(中芯)天然ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86323237
2019-10-18
用途:
農業用支柱をたばねる

簡単に束ねられるので便利に使っています。ボールに引っ掛けるだけなのがフックで止めるより簡単です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする