S-31 軽トラック用 コーナーガード・コーナーガードU ユタカメイク 86323325 S-31 軽トラック用 コーナーガード・コーナーガードU ユタカメイク 86323325 S-31 軽トラック用 コーナーガード・コーナーガードU ユタカメイク 86323325

軽トラック用 コーナーガード・コーナーガードU

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 86323325 品番 S-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。
両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。

材質塩ビ系エラストマー 適合98年以前の軽トラ適応 トラスコ品番113-5451 質量(g)1980 縦(mm)370 用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。 付属品両面テープ1個 厚さ(mm)3 高さ(mm)45 長さ(m)6.5 包装形態箱入 横(mm)330 内幅(mm)約33 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※99年以降の軽トラ適応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11070306
2022-01-19
用途:
軽トラ用に使用
株式会社 岡本電器 様

巻き跡がとれない。両面テープが弱いので 切り取った端が めくれている。

1人が参考にしています
対象商品:
11070306
2021-08-21
用途:
軽トラックの荷台のコーナーの保護のために使用
製造業

全体的に満足しています。1点マイナス点は、貼り付けた時、端っこ(カットしたところ)が浮き上がります。両面テープの粘着強度がもう少し強ければと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
86323325
2021-09-13
用途:
サービスでの取付に使用
カーショップ SILVER FOX 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高さがあまり無く、付属のテープだけでは浮いてしまうことが有ります。価格程の価値は見出せませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
11070306
2018-11-28
用途:
中古車販売時
合同会社TENZONモーターカンパニー 様

ゴム質がよく荷台寸法に合わせてカットでき大変便利
テープの貼り付けも問題なし

対象商品:
11070306
2018-10-02
用途:
コーナーガードの取り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け作業時に説明書に基づいて行ったのですが、少し引っ張り気味に取り付けしないと、途中にたるみが生じてしましました。少しコツがあるようで、初めての取り付けでは綺麗に取り付けできませんでした。
説明書に注意書き等で綺麗に取り付けるために等、説明があれば素人でも
取り付けができたと思います。荷台寸法に合わせて切って使用するのは良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11070306
2017-06-28
用途:
荷物の積み下ろし時の傷防止のため
スギタニ 様

車両の長さに合わせてきっちり取り付けられ、隙間を作ることがなく良かった。

対象商品:
11070306
2017-09-21
用途:
新車に取り付け

付属両面テープの幅と厚みの再考検討お願いいたします。

対象商品:
11070306
2017-06-15
用途:
中古車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても早く対応をして頂けて翌日には届き大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする