B-360 のれん型間仕切りカーテン15cmx約2m ユタカメイク 86324436 B-360 のれん型間仕切りカーテン15cmx約2m ユタカメイク 86324436 B-360 のれん型間仕切りカーテン15cmx約2m ユタカメイク 86324436 B-360 のれん型間仕切りカーテン15cmx約2m ユタカメイク 86324436

のれん型間仕切りカーテン15cmx約2m

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1枚) 注文コード86324436 品番B-360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。

幅(mm)150 長さ(m)2 厚さ(mm)0.5 タイプシルエット 質量(g/袋)170 用途室内作業場の間仕切り。 仕様ホック2個付き トラスコ品番431-5375 材質PVC 長さ(mm)1945 質量(g)170 規格15cm×2m・1枚入り(追加用) 質量(g/枚)約170 寸法(縦×横×奥行)(mm)300×185×10(商品サイズ) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86324445
2025-11-15
用途:
冷暖房の省エネ
岩谷瓦斯株式会社 様 (製造業)

重なる箇所がもっと20センチくらい重なれば、良いと思う。

対象商品:
86324427
2023-09-21
用途:
倉庫内保冷室出入口の外気遮断対策

取付けステーが必要ないので、とにかく設置が簡単でした。
突っ張り棒でも行ける思います。

対象商品:
86324427
2023-12-22
用途:
事務所フロアの出入口風よけ
卸売・小売業

製品の説明(表現)が判りにくい。1枚が1枚ドア分だと勘違いしてしまった。補足事項にドア1枚分ではない旨の記載してほしい。

3人が参考にしています
対象商品:
86324427
2018-09-26
用途:
2つの実験室間の簡易間仕切りの使用

折りたたまれた状態できますので、吊ってから一直線になるまでちょっと時間がかかります。もうちょっと厚みがあった方が、しっかりと区切れた感じになりますので、その方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86324436
2024-01-22
用途:
風除け用
建設業・工事業

サイズが折りたたむ前の寸法で2000mmだったが、
取り付け時に2000mmあったら良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする