※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平ベルトアクリルカラー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(mm)25 長さ(m)4 注文コード86325267 品番AD111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は幅・長さ・内容量など85種類から選べます 他の種類を見る
グリーン ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)4 包装形態袋入り 用途手芸・インテリア・ファッションに トラスコ品番112-9157 材質アクリル 幅(mm)25 質量(g)92 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86325145
2018-12-13
用途:
折り畳み作業台の固定

サイズ、強度共に使用条件に合っており、価格的にも十分満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする