※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 結束ベルト
ユタカメイクの バンド
平ベルトアクリルカラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
86325364
品番
AB08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
色
マリンブルー
ベルト幅(mm)
30
ベルト長さ(m)
1
包装形態
袋入り
用途
手芸・インテリア・ファッションに
材質
アクリル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86325364
AB08
05554106
AB08
平ベルトアクリルカラー
ユタカメイク
1袋
¥
249
税込
¥
274
注文コードが変更になりました