曜日別特売
#10 Φ0.5 ステンレスメッシュ 10メッシュ 平織 tantore 86331508

ステンレスメッシュ 10メッシュ 平織

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番64-6389-32
64-6389-32
64-6389-08
64-6389-09
64-6389-10
64-6389-11
64-6389-12
64-6389-13
64-6389-14
64-6389-15
64-6389-16
64-6389-17
64-6389-18
64-6389-19
64-6389-20
64-6389-21
64-6389-22
64-6389-23
64-6389-24
64-6389-25
64-6389-26
64-6389-27
64-6389-28
64-6389-29
64-6389-30
64-6389-31
64-6389-33
64-6389-34
64-6389-35
64-6389-36
内容量1枚注文コード86331508品番#10 Φ0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-6389-32
線径(Φmm)
0.5
幅(m)
1
開口率(%)
0.645
目開き(mm)
2.04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする