曜日別特売
#30 Φ0.2 ステンレスメッシュ 30メッシュ 平織 tantore 86332305

ステンレスメッシュ 30メッシュ 平織

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番64-6390-13
64-6390-13
64-6389-98
64-6389-99
64-6390-01
64-6390-02
64-6390-03
64-6390-04
64-6390-05
64-6390-06
64-6390-07
64-6390-08
64-6390-09
64-6390-10
64-6390-11
64-6390-12
64-6390-14
64-6390-15
64-6390-16
64-6390-17
64-6390-18
64-6390-19
64-6390-20
64-6390-21
64-6390-22
64-6390-23
64-6390-24
64-6390-25
64-6390-26
64-6390-27
内容量1枚注文コード86332305品番#30 Φ0.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-6390-13
線径(Φmm)
0.2
幅(m)
1
開口率(%)
0.585
目開き(mm)
0.0647

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする