tantore
tantoreの 研究関連用品・実験用必需品
tantoreの 実験研究用素材
tantoreの 実験研究用金属板
ステンレスメッシュ 50メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
64-6390-58
注文コード
86332759
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,760
この商品は
アズワン品番
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ステンレスSUS304
線径(Φmm)
0.18
幅(m)
1
アズワン品番
64-6390-58
開口率(%)
0.419
目開き(mm)
0.328
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000