曜日別特売
#60 Φ0.14 ステンレスメッシュ 60メッシュ 平織 tantore 86333066

ステンレスメッシュ 60メッシュ 平織

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
アズワン品番64-6390-89
64-6390-89
64-6390-90
64-6390-91
64-6390-92
64-6390-93
64-6390-94
64-6390-95
64-6390-96
64-6390-97
64-6390-98
64-6390-99
64-6391-01
64-6391-02
64-6391-03
64-6391-04
64-6391-05
64-6391-06
64-6391-07
64-6391-08
64-6391-09
64-6391-10
64-6391-11
64-6391-12
64-6391-13
64-6391-14
64-6391-15
64-6391-16
64-6391-17
64-6391-18
内容量1枚注文コード86333066品番#60 Φ0.14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

アズワン品番
64-6390-89
線径(Φmm)
0.14
幅(m)
1
開口率(%)
0.444
目開き(mm)
0.283

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする